51,70 €/ Stückexkl. MwSt
60,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGO |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Typ | TGO |
Einbaulänge montiert | 35 mm |
Außendurchmesser Rotor | 35 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 37 mm |
Einbaulänge Rotor | 23.5 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 35 mm |
l1 | 23.5 mm |
I4 | 11.5 mm |