Eriks

Gleitringdichtung TGO 020 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12414461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

194,50 €/ Stückexkl. MwSt

227,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
33.5 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm