68,10 €/ Stückexkl. MwSt
79,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 68,10 € | - |
5+ | 57,89 € | 15.00% |
10+ | 54,48 € | 20.00% |
20+ | 51,08 € | 25.00% |
35+ | 47,67 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGO |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | TGO |
Einbaulänge montiert | 33.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 32 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35 mm |
Einbaulänge Rotor | 22 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 35 mm |
d3 | 32 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 11.5 mm |