64,60 €/ Stückexkl. MwSt
75,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGO |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Typ | TGO |
Einbaulänge montiert | 32 mm |
Außendurchmesser Rotor | 30 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 33 mm |
Einbaulänge Rotor | 20.5 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 18 mm |
d7 | 33 mm |
d3 | 30 mm |
l1 | 20.5 mm |
I4 | 11.5 mm |