Eriks

Gleitringdichtung TGO 018 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12413892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,00 €/ Stückexkl. MwSt

51,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
30 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
20.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm