Eriks

Gleitringdichtung TGO 016 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12413442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

54,50 €/ Stückexkl. MwSt

63,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
19 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
19 mm
I4
10 mm