Eriks

Gleitringdichtung TGO 015 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

150,50 €/ Stückexkl. MwSt

176,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
24 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
24.6 mm
Einbaulänge Rotor
17.4 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
15 mm
d7
24.6 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
6.6 mm