Eriks

Gleitringdichtung TGO 014 /L CAR/CER/E

  • ERIKS:12412667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,60 €/ Stückexkl. MwSt

41,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
25 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
25 mm
l1
16 mm
I4
10 mm