Eriks

Gleitringdichtung TGO 012 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12412145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

27,50 €/ Stückexkl. MwSt

32,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
16 mm
I4
10 mm