133,50 €/ Stückexkl. MwSt
156,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGO |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Typ | TGO |
Einbaulänge montiert | 22.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 20 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 19.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 15.9 mm |
Einbaulänge Stator | 6.6 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 10 mm |
d7 | 19.2 mm |
d3 | 20 mm |
l1 | 15.9 mm |
I4 | 6.6 mm |