Eriks

Gleitringdichtung TGO 010 /L CAR/SIC/V

  • ERIKS:12411705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

133,50 €/ Stückexkl. MwSt

156,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGO
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TGO
Einbaulänge montiert
22.5 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
19.2 mm
Einbaulänge Rotor
15.9 mm
Einbaulänge Stator
6.6 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
10 mm
d7
19.2 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
6.6 mm