Eriks

Gleitringdichtung TGD 038 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12418600
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

237,00 €/ Stückexkl. MwSt

277,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
46 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
56 mm
Einbaulänge Rotor
32 mm
Einbaulänge Stator
14 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
32 mm
I4
14 mm
d8
4 mm