Eriks

Gleitringdichtung TGD 035 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12418198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

218,50 €/ Stückexkl. MwSt

255,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
50 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm