Eriks

Gleitringdichtung TGD 035 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12418189
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

328,00 €/ Stückexkl. MwSt

383,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
50 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm