Eriks

Gleitringdichtung TGD 032 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

298,00 €/ Stückexkl. MwSt

348,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
32 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
47 mm
Kammerdurchmesser Stator
48 mm
Einbaulänge Rotor
28.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm