Eriks

Gleitringdichtung TGD 030 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12416863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

391,50 €/ Stückexkl. MwSt

458,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm