297,00 €/ Stückexkl. MwSt
347,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TGD |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Typ | TGD |
Einbaulänge montiert | 36.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 45 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 45 mm |
Einbaulänge Rotor | 25 mm |
Einbaulänge Stator | 11.5 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Nein |
Stiftedurchmesser | 3 mm |
d1 | 30 mm |
d7 | 45 mm |
d3 | 45 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 3 mm |