Eriks

Gleitringdichtung TGD 030 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12416859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,50 €/ Stückexkl. MwSt

218,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
45 mm
Kammerdurchmesser Stator
45 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm