Eriks

Gleitringdichtung TGD 025 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12415838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

142,00 €/ Stückexkl. MwSt

166,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
40 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
26.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm