Eriks

Gleitringdichtung TGD 024 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

225,50 €/ Stückexkl. MwSt

263,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
36.5 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
39 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm