Eriks

Gleitringdichtung TGD 022 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12414923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

103,50 €/ Stückexkl. MwSt

121,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
35 mm
Kammerdurchmesser Stator
37 mm
Einbaulänge Rotor
23.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
35 mm
l1
23.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm