Eriks

Gleitringdichtung TGD 020 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12414475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,00 €/ Stückexkl. MwSt

133,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
33.5 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
35 mm
Einbaulänge Rotor
22 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm