Eriks

Gleitringdichtung TGD 018 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

172,00 €/ Stückexkl. MwSt

201,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
30 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
20.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm