Eriks

Gleitringdichtung TGD 018 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12413903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,00 €/ Stückexkl. MwSt

105,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
30 mm
Kammerdurchmesser Stator
33 mm
Einbaulänge Rotor
20.5 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm