Eriks

Gleitringdichtung TGD 016 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12413458
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

75,80 €/ Stückexkl. MwSt

88,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
29 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
27 mm
Einbaulänge Rotor
19 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
19 mm
I4
10 mm
d8
3 mm