Eriks

Gleitringdichtung TGD 015 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

158,00 €/ Stückexkl. MwSt

184,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
15 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
27.4 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
17.4 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm