Eriks

Gleitringdichtung TGD 014 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12412680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,50 €/ Stückexkl. MwSt

87,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
14 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
25 mm
Kammerdurchmesser Stator
25 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
25 mm
l1
16 mm
I4
10 mm
d8
3 mm