Eriks

Gleitringdichtung TGD 012 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

135,50 €/ Stückexkl. MwSt

158,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
26 mm
Außendurchmesser Rotor
22 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
16 mm
I4
10 mm
d8
3 mm