Eriks

Gleitringdichtung TGD 010 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,50 €/ Stückexkl. MwSt

157,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TGD
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TGD
Einbaulänge montiert
25.9 mm
Außendurchmesser Rotor
20 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
15.9 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm