Eriks

Gleitringdichtung TDO 040 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12418755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

802,00 €/ Stückexkl. MwSt

938,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
58 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
58 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm