Eriks

Gleitringdichtung TDO 038 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12418282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

738,00 €/ Stückexkl. MwSt

863,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm