Eriks

Gleitringdichtung TDO 038 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12418270
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

163,00 €/ Stückexkl. MwSt

190,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
56 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm