Eriks

Gleitringdichtung TDO 035 /R SIC/TC /N

  • ERIKS:12417870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

692,50 €/ Stückexkl. MwSt

810,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm