Eriks

Gleitringdichtung TDO 033 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12417408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,50 €/ Stückexkl. MwSt

123,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
50.5 mm
Außendurchmesser Rotor
46.5 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.5 mm
Einbaulänge Rotor
39 mm
Einbaulänge Stator
11.5 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
33 mm
d7
53.5 mm
d3
46.5 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm