Eriks

Gleitringdichtung TDO 030 /R SIC/TC /N

  • ERIKS:12416537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

577,50 €/ Stückexkl. MwSt

675,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
39 mm
Außendurchmesser Rotor
44 mm
Kammerdurchmesser Stator
43.3 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
9 mm