536,00 €/ Stückexkl. MwSt
627,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 29 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 39 mm |
Außendurchmesser Rotor | 44 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 43.3 mm |
Einbaulänge Rotor | 30 mm |
Einbaulänge Stator | 9 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 29 mm |
d7 | 43.3 mm |
d3 | 44 mm |
l1 | 30 mm |
I4 | 9 mm |