Eriks

Gleitringdichtung TDO 028 /L SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

398,00 €/ Stückexkl. MwSt

465,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
38 mm
Außendurchmesser Rotor
42 mm
Kammerdurchmesser Stator
43.3 mm
Einbaulänge Rotor
29 mm
Einbaulänge Stator
9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
9 mm