99,10 €/ Stückexkl. MwSt
115,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 99,10 € | - |
5+ | 84,24 € | 15.00% |
10+ | 79,28 € | 20.00% |
20+ | 74,33 € | 25.00% |
35+ | 69,37 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 35.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 38 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38.2 mm |
Einbaulänge Rotor | 27 mm |
Einbaulänge Stator | 8.5 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Keramik |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 25 mm |
d7 | 38.2 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 8.5 mm |