Eriks

Gleitringdichtung TDO 025 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12415518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

245,00 €/ Stückexkl. MwSt

286,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
35.5 mm
Außendurchmesser Rotor
38 mm
Kammerdurchmesser Stator
38.2 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8.5 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm