Eriks

Gleitringdichtung TDO 024 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12415115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

219,50 €/ Stückexkl. MwSt

256,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
37.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm