Eriks

Gleitringdichtung TDO 024 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12394243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,30 €/ Stückexkl. MwSt

62,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

53,30 €

-

5+

45,31 €

15.00%

10+

42,64 €

20.00%

21+

39,98 €

25.00%

35+

37,31 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
24 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
37.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm