Eriks

Gleitringdichtung TDO 023 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12415012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

82,30 €/ Stückexkl. MwSt

96,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
23 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
35 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
27 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
23 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8 mm