Eriks

Gleitringdichtung TDO 022 /L SIC/CAR/N

  • ERIKS:12414583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

206,50 €/ Stückexkl. MwSt

241,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
22 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
36 mm
Kammerdurchmesser Stator
35.4 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
22 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
8 mm