201,50 €/ Stückexkl. MwSt
235,76 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 21 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 36 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 35.4 mm |
Einbaulänge Rotor | 25 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Carbon |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 21 mm |
d7 | 35.4 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |