290,50 €/ Stückexkl. MwSt
339,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | TDO |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Typ | TDO |
Einbaulänge montiert | 33 mm |
Außendurchmesser Rotor | 32.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 30.9 mm |
Einbaulänge Rotor | 25 mm |
Einbaulänge Stator | 8 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Siliziumkarbid |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 20 mm |
d7 | 30.9 mm |
d3 | 32.7 mm |
l1 | 25 mm |
I4 | 8 mm |