Eriks

Gleitringdichtung TDO 020 /R SIC/SIC/E

  • ERIKS:12414156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

275,00 €/ Stückexkl. MwSt

321,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
32.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm