Eriks

Gleitringdichtung TDO 020 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12414148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,10 €/ Stückexkl. MwSt

79,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
20 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
32.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Nein
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm