Eriks

Gleitringdichtung TDO 019 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12413948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

346,50 €/ Stückexkl. MwSt

405,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
19 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
33 mm
Außendurchmesser Rotor
32.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
25 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
d1
19 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm