Eriks

Gleitringdichtung TDO 018 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12413595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

329,50 €/ Stückexkl. MwSt

385,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm