Eriks

Gleitringdichtung TDO 018 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:11532168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

64,60 €/ Stückexkl. MwSt

75,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

64,60 €

-

5+

54,91 €

15.00%

10+

51,68 €

20.00%

20+

48,45 €

25.00%

35+

45,22 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TDO
Wellendurchmesser
18 mm
Typ
TDO
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
32 mm
Kammerdurchmesser Stator
30.9 mm
Einbaulänge Rotor
24 mm
Einbaulänge Stator
8 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Keramik
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm